ORIGINAL WORKS(ササガワ)
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 店舗運営用品
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 値付け/タグ用品
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 値札・下げ札
糸付き提札 250枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×5袋)
注文コード
53492374
品番
19-1750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに
大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。
糸付きなので作品へ手軽に付けることができます
寸法(mm)
9×25
材質
アイボリー紙(308g/m
2
)
色
ホワイト
ひも色
ベージュ
ひも長(mm)
60