DAYTONA(デイトナ)
HIGHSIDERバーエンドミラー エンタープライズEP1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
色
● アーム部:ブラックアルマイト● ブラック/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト仕上げ
注文コード
53492627
品番
15602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれのバーエンドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
色
● アーム部:ブラックアルマイト
● ブラック/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト仕上げ
種別
左右共通
仕様
●左右共通。片側1本入り
セット内容
片側1本入り
材質
アーム部:ブラックアルマイト、ハウジング部:CNC加工
仕上
ブラストブラックアルマイト
注意
※ハンドルを左右に切り車両やレバーに接触しないことを確認のうえ、ご使用ください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※別売バーエンドミラーアダプタ必要
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53492627
15602
53285716
15602
BARENDミラーENTERPRISE-EP1BK
DAYTONA(デイトナ)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました