3/22より値下げ!現場を応援

ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角35°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 調光の可否調光(PWM調光) 注文コード53493285 品番LZD-9016AWW4
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) 値下げ
36,980
この商品は光色・調光の可否など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 径(Φmm)165 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)176 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 容量(VA)46/46/47(100V/200V/242V) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)6000 調光の可否調光(PWM調光) カットオフアングル15° 従来光源CDM-TP150W相当
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする