ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53494150 品番 LZD-91816YWE
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)20 寸法(Φ×高さH)(mm)165×150 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光源寿命40000時間 容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1800 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源FHT32W×2灯相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする