3/22より値下げ!現場を応援
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53494484
品番
LZD-93195XW
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売
材質
枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミ 鏡面
色
白
径(Φmm)
85
首振角度(°)
片側のみ30・回転350
埋め込み深さ(mm)
118
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
非調光/調光
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※ランプ別売