3/22より値下げ!現場を応援

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53494500 品番 LZD-90889XB
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 鏡面 径(Φmm)85 首振角度(°)片側のみ30・回転350 埋め込み深さ(mm)145 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光/調光 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする