LZD-93123YWW ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/NIGIWAI Φ85 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) 53494904

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/NIGIWAI Φ85 1/2照度角30°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53494904品番LZD-93123YWW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
仕様LED内蔵、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装径(Φmm)99色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)87光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)85調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル20°従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
注意
※電源別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする