DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角50°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53496094
品番
LZD-9043FWB4
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、白コーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色
白(ホワイト93)
径(Φmm)
115
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
20.9
色温度(K)
6500〜2700
埋め込み深さ(mm)
182
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.8
光源寿命
40000時間
容量(VA)
23/23/25(100V/200V/242V)
クラス
1500クラス
配光角度(°)
60
光色
昼光色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
90/85
埋込穴(Φmm)
100
パネル
ガラスパネル付
定格光束(Lm)
1710
調光率(%)
5〜100
調光の可否
調色調光(PWM調光)
取付可能天井厚(mm)
5〜25
カットオフアングル
30°
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
FHT32W相当
注意
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
※調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。
※2700K時は6500K時〜4000Kの約90%の明るさになります。