DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype ダウンスポット Φ100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53496986
品番
LZD-91305XB
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
LED交換可、黒コーン、調光器別売
材質
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装/灯具:鋼板 黒塗装
色
黒
径(Φmm)
115
首振角度(°)
片側のみ75・回転360
埋め込み深さ(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
非調光/調光
取付可能天井厚(mm)
5〜25
近接限度距離(m)
0.1
注意
※ランプ別売
※灯具は必要に応じて上下に動かせます。※無線制御システム別売