DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 2灯用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
4000
注文コード
53498359
品番
LZA-92971N
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,817
販売価格(税別)
¥
5,288
バスケットに入れる
この商品は
色温度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×426×20
色温度(K)
4000
光源寿命
50000時間(光束維持率75%)
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83