DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用スイッチ類
D‐SAVE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ゲートウェイ、適合LANケーブルより線、ストレート結線、 カテゴリ5以上(8芯)
色
白
電圧(V)
AC100/200/242兼用
注文コード
53498386
品番
LSV-GW002
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ゲートウェイ、適合LANケーブルより線、ストレート結線、 カテゴリ5以上(8芯)
材質
鋼鈑 白塗装/アクリル 乳白
色
白
径(Φmm)
125
電圧(V)
AC100/200/242兼用
埋め込み深さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
100台まで
埋込穴(Φmm)
100
注意
※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。