DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用スイッチ類
D‐SAVE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
スタイルボックス ON/OFFユニット3回路用16A
色
黒
電圧(V)
AC100専用
注文コード
53498456
品番
LSV-SW003
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スタイルボックス ON/OFFユニット3回路用16A
材質
鋼板 黒塗装
色
黒
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
116×200×77
負荷容量
3回路合計 1600VA以下 1回路当たり 最大1600VA
回路
ON/OFF回路×3回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。