ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)3500 注文コード53498490 品番LZA-92702A
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は色温度など9種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 タイプ□450タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19 色温度(K)3500 光源寿命50000時間(光束維持率75%) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする