DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
シーンコントローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
埋込穴170×72、出21
寸法(幅W×高さH)(mm)
208×120
色
白
注文コード
53498596
品番
LZA-92774
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6ch 手動フェーダー、シーン記憶再生 1シーン、マスターフェーダー付(調色調光ダウンライトは2チャンネル必要です)、フェードタイム 1〜8秒、DMX512 調光信号出力、4個用スイッチボックス対応
材質
鋼板 白塗装
寸法(mm)
埋込穴170×72、出21
色
白
寸法(幅W×高さH)(mm)
208×120
埋め込み深さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応