ガーデンラック プランタースタンド

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 棚段数(段)3 注文コード53498674 品番BBR-3(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・棚段数など4種類から選べます 他の種類を見る

室内でも屋外でも使えるガーデンラック。棚板は水はけ、風通しの良いメッシュ仕様。脚部はアジャスターで微調整可能。多少の傾斜がかかったベランダなどでも調整可能。クロスバー補強で安定感抜群。

材質スチール ダークブラウン 用途家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭に。ガーデンラック、プランタースタンド、フラワースタンド、園芸ラック、鉢置きとして。 質量(kg)3.9 耐荷重(kg)棚板:各20、総:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1140 棚段数(段)3
取扱説明書:(0.27MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53498699
2025-06-26
用途:
庭と屋外駐車場の物置き
不動産業

組み立ては簡単ですが、設置面が揃わず、足が最初はガタガタでした。ボルトを全部緩めて、重量物を置いて締め直すと上手くいきました。

対象商品:
53498699
2020-07-31
用途:
ベランダ整理
その他業種

とっても良いラックです。自分で簡単に組み立てられますし、シンプルで合わせやすい。底板がメッシュになっているので、水遣りを気にせずできます。

対象商品:
53498683
2020-10-25
用途:
植木鉢を置いています。
教育・研究機関

組み立てにくい箇所があり、少し時間がかかりましたが、高さ調節もでき、しっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする