ガーデンラック プランタースタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 棚段数(段)4 注文コード53498683 品番BBR-4(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・棚段数など4種類から選べます 他の種類を見る

室内でも屋外でも使えるガーデンラック。棚板は水はけ、風通しの良いメッシュ仕様。脚部はアジャスターで微調整可能。多少の傾斜がかかったベランダなどでも調整可能。クロスバー補強で安定感抜群。

材質スチール ダークブラウン 用途家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭に。ガーデンラック、プランタースタンド、フラワースタンド、園芸ラック、鉢置きとして。 質量(kg)4.8 耐荷重(kg)棚板:各20、総:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1480 棚段数(段)4
取扱説明書:(0.27MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53498699
2025-06-26
用途:
庭と屋外駐車場の物置き
不動産業

組み立ては簡単ですが、設置面が揃わず、足が最初はガタガタでした。ボルトを全部緩めて、重量物を置いて締め直すと上手くいきました。

対象商品:
53498699
2020-07-31
用途:
ベランダ整理
その他業種

とっても良いラックです。自分で簡単に組み立てられますし、シンプルで合わせやすい。底板がメッシュになっているので、水遣りを気にせずできます。

対象商品:
53498683
2020-10-25
用途:
植木鉢を置いています。
教育・研究機関

組み立てにくい箇所があり、少し時間がかかりましたが、高さ調節もでき、しっかりとしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする