DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
シーンコントローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
116×200×81
色
黒
注文コード
53498718
品番
LZA-92777
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パワーボックス 位相ユニット12A×1回路
材質
鋼板 黒塗装
色
黒
電圧(V)
AC100専用
入力
100V 50/60Hz共用 単相2線式
入力信号
DMX512
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
116×200×81
負荷容量
1200VA
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。