DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用スイッチ類
D‐SAVE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
電圧(V)
AC100/200/242兼用
注文コード
53498788
品番
LSV-SR001
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板 白塗装/アクリル 白
色
白
径(Φmm)
125
電圧(V)
AC100/200/242兼用
センサー
昼光センサー
埋め込み深さ(mm)
200
照度(Lx)
照度検知範囲:4〜1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100