部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)AC100-242 仕様DALI パワーボックスON/OFF用 注文コード53498797 品番LZA-93001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は電圧・電源・仕様など72種類から選べます 他の種類を見る
仕様DALI パワーボックスON/OFF用 材質鋼板 シルバー 電圧(V)AC100-242 入力信号DALI/DALI2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×166×48 負荷容量1200VA 回路開閉回路 両切リレー式×1回路 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。※DALIパワーボックスを使用した場合の各種制御は回路毎となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする