DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53498876
品番
LZY-93169YTWE
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質
本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色
アルマイト
タイプ
L1500タイプ
取付方式
壁付(横長付専用)
電圧(V)
DC24専用
消費電力(W)
28
取付場所
天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
8×1494×10
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
電気容量28.1・負荷容量21.6
配光角度(°)
60
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1330
連結
最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)
0.1
角度調節
角度調整不可(オプション含む)
注意
※電源別売
※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(LZA-93174)もしくは24Vラインコンセント専用差込プラグケーブル(LZA-93177)が必要です。1回路に1台お求めください。
※延長ケーブル(LZA-93175・92876・93176)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
※連結最終(器具末端)のコネクタは上から絶縁テープで巻く等の末端処理をおこなってください。
※ケーブル線にすり傷・切り傷などつけないでください。コネクタは確実に接続してください。