DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/位相制御・他 調光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
90×166×48
色
シルバー
注文コード
53498894
品番
LZA-93002
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DALI パワーボックスPWM信号制御調光用、調光信号線CPEV-1PΦ0.9〜1.2
材質
鋼板
色
シルバー
電圧(V)
AC100-242
入力信号
DALI/DALI2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
90×166×48
負荷容量
合計50台まで
回路
出力調光信号 PWM×2回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。※DALIパワーボックスを使用した場合の各種制御は回路毎となります。