間接照明/什器用/Tape Line

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53498946 品番 LZY-92875LT
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様LED内蔵、LED交換不可 取付可能対象什器取付専用 材質本体:シリコン 透明 透明 タイプL1510タイプ 取付方式壁付時横長付専用 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)20.3 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)13.7×1510×5.6 色温度(K)2800 エネルギー消費効率(Lm/W)64 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量20.5・負荷容量13.4 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)50 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1300 連結直列連結:最大1系統あたり11mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
注意
※電源別売
※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(LZA-93174)もしくは24Vラインコンセント専用差込プラグケーブル(LZA-93177)が必要です。1回路に1台お求めください。※延長ケーブル(LZA-93175・92876・93176)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。※器具取付には必ず別売の取付クリップ(LZA-92877)または直線取付レール(LZA-92878)が必要です。※連結最終(器具末端)のコネクタは上から絶縁テープで巻く等の末端処理をおこなってください。※ケーブル線にすり傷・切り傷などつけないでください。コネクタは確実に接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする