DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/位相制御・他 調光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
埋込穴51×71、出20
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
色
白
注文コード
53498989
品番
LZA-90306E
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
位相制御調光器、3路オフライト付
適合
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
本体:プラスチック 白
寸法(mm)
埋込穴51×71、出20
色
白
電圧(V)
AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
埋め込み深さ(mm)
30
容量(VA)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※樹脂または金属スイッチボックス、はさみ金具に単体もしくは連続設置してご使用になる場合は、必ず仕様図面記載の最大負荷容量以下でご使用ください。