DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用スイッチ類
D‐SAVE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
スタイルボックス ON/OFFユニット2回路用×2A
色
シルバー
電圧(V)
AC100/200/242兼用
注文コード
53499016
品番
LSV-SW001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,000
この商品は
仕様・色・電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スタイルボックス ON/OFFユニット2回路用×2A
材質
アルミ シルバー塗装
色
シルバー
電圧(V)
AC100/200/242兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
83×200×43
負荷容量
1回路当たり100V 200VA以下200V 400VA以下242V 480VA以下
回路
ON/OFF回路×2回路(両切タイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。