DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/低温用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53499077
品番
LZA-91551E
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ 白塗装/プラスチック 白
色
白
電圧(V)
AC100専用
寸法(Φ×高さH)(mm)
138×81
使用環境
低温用(-30℃対応)
容量(VA)
接続可能容量:LED 240まで
点灯保持時間
3分
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
防雨形・防湿形