BW-0214Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499103 BW-0214Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499103 BW-0214Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499103 BW-0214Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499103 BW-0214Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499103

夜間用グラス サングラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック 仕様鼻パッド調整可能 可視光線透過率(%)76-86 注文コード53499103 品番BW-0214Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・仕様・可視光線透過率など10種類から選べます 他の種類を見る

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる。紫外線を99.9%カット。

仕様鼻パッド調整可能 用途運転・ドライブ、濃霧や豪雨・吹雪の際にも。夜間専用サングラス、夜間用グラスとして。 マットブラック 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×160×48 可視光線透過率(%)76-86 偏光率(%)15(プラスマイナス2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53499173
2023-02-20
用途:
日没後の自家用車の運転時
その他業種

レンズ部分が大きいです。対向車のヘッドライトの眩しさは軽減できていると思います。車の日除けに着けるタイプの夜間用の板タイプのものより視界は良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする