DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/SENMU無線モジュール(STRAIGHT BASE LIGHT 110形用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53499120
品番
LSM-BMJ01
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
無線モジュール内蔵、無線制御モジュールLEDユニット110形用
材質
本体:プラスチック白
色
白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
64×49×19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
照明器具(電源ユニット)より給電
注意
※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。