DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53499244
品番
LZA-93067Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
24.9
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1212×49
色温度(K)
3000
容量(VA)
26/26/27(100/200/242V)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
調光の可否
調光(PWM調光)
注意
※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。※調光器別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53499244
LZA-93067Y
68812339
LZA-93067YE
LEDランプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)