ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53499278 品番LZA-93067W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,100
この商品は41種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.9 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49 色温度(K)5000 容量(VA)26/26/27(100/200/242V) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 調光の可否調光(PWM調光)
注意
※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。※調光器別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53499278 LZA-93067W 68812330 LZA-93067WE LEDランプ DAIKO(大光電機) LEDランプ DAIKO(大光電機) 1台 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする