BUNNY WALK(バニーウォーク)
BUNNY WALK(バニーウォーク)の メガネ・ゴーグル・防災面
BUNNY WALK(バニーウォーク)の 一般用メガネ
BUNNY WALK(バニーウォーク)の サングラス
偏光サングラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラックデミ
注文コード
53499313
品番
BW-0221F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途
運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。
色
ブラックデミ
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×150×49
可視光線透過率(%)
21
アズワン品番
64-3287-04
偏光率(%)
99