ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角40°/電源内蔵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53499384 品番 LZW-9019LBW5
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装 径(Φmm)85 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)10.4 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)99 エネルギー消費効率(Lm/W)75 容量(VA)17 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)780 調光の可否調光(位相調光) カットオフアングル30° 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする