DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角40°/電源内蔵
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
調光(位相調光)
注文コード
53499418
品番
LZW-9019ABW5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
調光の可否
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源内蔵、LED内蔵、調光器別売
材質
枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
径(Φmm)
85
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
10.4
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
99
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.8
容量(VA)
17
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
830
調光の可否
調光(位相調光)
カットオフアングル
30°
従来光源
白熱灯100W相当