用途自宅でのお仕事・勉強、シェアオフィス、コワーキングスペースに。パソコンデスク、OAデスク、オフィスデスク、会議テーブルとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×710~1170色天板ホワイト/脚ホワイト材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装質量(kg)40消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)耐荷重(kg)80コード長さ(m)2材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装組立時間60-90昇降方式電動式昇降範囲(mm)710~1170天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×700