間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53499454 品番 LZY-92919AT
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)20.7 取付場所天井付・壁付・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1476×44 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)116.9 容量(VA)21(100V/200V) 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2420 調光の可否非調光
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-92925)が必要です。1回路に1台お求めください。
※壁縦長付時:取付用サドル(LZA-92793)をご使用ください。
※天井付壁横長付時:取付用ストラップ(LZA-92792)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする