ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53499506 品番 LZW-9020LBW3
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可 材質枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装 径(Φmm)115 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)107 エネルギー消費効率(Lm/W)90.5 容量(VA)19/22/24(100V/200V/242V) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1250 調光の可否非調光 カットオフアングル30° 従来光源FHT32W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする