曜日別特売
LZW-9020AWB3 ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機) 53499540

ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)13.8
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
電圧(V)AC100-242
内容量1台注文コード53499540品番LZW-9020AWB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.8色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)107エネルギー消費効率(Lm/W)105容量(VA)19/22/24(100V/200V/242V)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1450調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする