仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可
材質枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ 黒塗装
径(Φmm)115
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)13.8
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)107
エネルギー消費効率(Lm/W)92
容量(VA)19/22/24(100V/200V/242V)
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1270
調光の可否非調光
カットオフアングル30°
従来光源FHT32W相当