DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/スポットライト/オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ボルト取付専用
色
黒
材質
アルミダイカスト・鋼管・鋼板 黒塗装
注文コード
53499899
品番
LZA-92116
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボルト取付専用
材質
アルミダイカスト・鋼管・鋼板 黒塗装
寸法(mm)
出614
色
黒
高さ(mm)
465
取付場所
壁付専用
幅(Φmm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応