アウトドアライト/スポットライト/オプション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ボルト取付専用 材質アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ホワイト塗装 注文コード53499908 品番LZA-92117
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・色・材質など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボルト取付専用 材質アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ホワイト塗装 寸法(mm)出651 高さ(mm)479 取付場所壁付専用 幅(Φmm)115 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする