仕様LED内蔵、LED交換不可、シルバーマットコーン、調光器別売
材質枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し
色黒
径(Φmm)85
色温度(K)4000
埋め込み深さ(mm)99
光源寿命40000時間
クラス1500クラス
配光角度(°)50
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
パネルガラスパネル付
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当