仕様LED内蔵、LED交換不可、白コーン、調光器別売
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
色白(ホワイト93)
径(Φmm)115
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)107
光源寿命40000時間
クラス1500クラス
配光角度(°)40
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネルガラスパネル付
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源FHT32W相当