DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53500608
品番
LZD-93503YWB
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵
材質
枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装
径(Φmm)
85
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
99
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
カットオフアングル
30°
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※電源別売
※調光器別売(0〜100%調光用電源では使用不可)※この器具は必ず別売電源と組合わせてご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9〜1.2)が必要です。