部品・ランプ/位相制御・他 調光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)埋込穴51×71、出20 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 注文コード53501019 品番LZA-93098
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様PWM信号制御調光器、専用信号線 CPEV-1PΦ0.9〜1.2(総配線長100mまで) 適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質プラスチック 白 寸法(mm)埋込穴51×71、出20 電圧(V)AC100専用 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)30 連結数連結使用可能台数 50台まで。負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする