アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様LED交換可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器別売 シルバーサテン 材質本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明 注文コード53501274 品番LZW-90633XS
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED交換可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/強化ガラス 透明 シルバーサテン 首振角度(°)上方90・下方10・回転360 埋め込み深さ(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)75×132×205 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする