DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
LED交換可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器別売
色
黒サテン
材質
本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
注文コード
53501290
品番
LZW-90633XB
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/強化ガラス 透明
色
黒サテン
首振角度(°)
上方90・下方10・回転360
埋め込み深さ(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
75×132×205
防水
防雨形
近接限度距離(m)
0.1
注意
※ランプ別売