部品・ランプ/LEDランプ/狭角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53501545 品番LZA-92946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミダイカスト 白塗装 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.7 寸法(Φ×高さH)(mm)50×62 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 光源寿命30000時間 容量(VA)8 配光角度(°)9 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)385 調光率(%)20〜100 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53501545 LZA-92946 68812786 LZA-93794YSN LEDランプ DAIKO(大光電機) LEDランプ DAIKO(大光電機) 1台 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする