DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/LEDランプ/中角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53501755
品番
LZA-92764
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,698
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト 白塗装
色
白
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
5.7
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×64
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
光源寿命
30000時間
容量(VA)
8
配光角度(°)
18
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
485
調光率(%)
20〜100
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)
0.1
従来光源
Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W形相当