DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53501999
品番
LZY-92918LT
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
LED・電源内蔵、調光器併用不可
材質
本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)
電圧(V)
AC100/200兼用
消費電力(W)
17.1
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×1183×44
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.2
容量(VA)
17(100V/200V)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1800
調光の可否
非調光
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-92925)が必要です。1回路に1台お求めください。
※壁縦長付時:取付用サドル(LZA-92793)をご使用ください。
※天井付壁横長付時:取付用ストラップ(LZA-92792)をご使用ください。