シーンコントローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 オフホワイト 注文コード53502026 品番LZA-92087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は寸法・色など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様制御台数:36台以下(PWM出力2回路の合計台数) 材質オフホワイト オフホワイト 径(Φmm)90 電圧(V)AC100-254 定格電圧100〜254V センサーシーンコントローラー 照度センサータイプ、照度センサ機能:有り、人感度センサ機能:なし 埋め込み深さ(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)必要高:126 出力数PWM出力数:2回路 調光範囲100%〜5%、0%(消灯)調光範囲については、接続される器具により異なります。 取付可能天井厚(mm)5〜20
注意
※断熱施工不可、チャンネル切替不可。※必ず別売リモコン(LZA-92089)と組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする