DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/位相制御・他 調光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
埋込穴97×72、出20
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×120
色
白
注文コード
53502035
品番
LZA-93099
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PWM信号制御調光器、専用信号線 CPEV-1PΦ0.9〜1.2(総配線長100mまで)
適合
2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
埋込穴97×72、出20
色
白
電圧(V)
AC100-242
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×120
埋め込み深さ(mm)
40
連結数
連結使用可能台数 50台まで。負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。
RoHS指令(10物質対応)
対応